OBO BETTERMANN - Gleitmutter mit Feder für Profilschiene MS4121/4141 M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1147336
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489992
Sonepar Artikelnummer
120538635
Hersteller Artikelnummer
1147336
Hersteller Typ
MS41SNF M6 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1147336
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Ja
Länge:
35 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.032 kg


