Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Gleitmutter mit Feder für Profilschiene MS4121/4141 M6 Stahl feuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1147306

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196489930

Sonepar Artikelnummer

120538631

Hersteller Artikelnummer

1147306

Hersteller Typ

MS41SNF M6 F

Hersteller Artikel Nr.:

1147306

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Ja

Länge:

35 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.032 kg

Gleitmutter mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141