OBO BETTERMANN - Gleitmutter mit Feder für Profilschiene MS4121/4141 M8 Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1147310
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489947
Sonepar Artikelnummer
120538632
Hersteller Artikelnummer
1147310
Hersteller Typ
MS41SNF M8 F
Hersteller Artikel Nr.:
1147310
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Ja
Länge:
35 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.032 kg


