OBO BETTERMANN - Greif-ISO-Schelle für 2 Kabel 6-16mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2107015
Durchmesser - 6 .. 16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 2
Werkstoff - sonstige
Anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195195610
Sonepar Artikelnummer
120006194
Hersteller Artikelnummer
2107015
Hersteller Typ
3040 2
Hersteller Artikel Nr.:
2107015
Durchmesser:
6 .. 16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
2
Werkstoff:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


