OBO BETTERMANN - Greif-ISO-Schelle für 3 Kabel 6-16mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2109018
Durchmesser - 6 .. 16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 3
Werkstoff - sonstige
Anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195195795
Sonepar Artikelnummer
120018436
Hersteller Artikelnummer
2109018
Hersteller Typ
3040 3
Hersteller Artikel Nr.:
2109018
Durchmesser:
6 .. 16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
3
Werkstoff:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


