OBO BETTERMANN - Grip-Sammelhalterung 30x NYM3x1,5 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2207088
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 30
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195809401
Sonepar Artikelnummer
120502050
Hersteller Artikelnummer
2207088
Hersteller Typ
2031 M 30 VA
Hersteller Artikel Nr.:
2207088
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
30
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Mit Dübel:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Ausführung flammwidrig:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.065 kg


