Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Grip-Sammelhalterung 70x NYM3x1,5 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2207164

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 70

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195809470

Sonepar Artikelnummer

120502053

Hersteller Artikelnummer

2207164

Hersteller Typ

2031 M 70 V4A

Hersteller Artikel Nr.:

2207164

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

70

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Mit Dübel:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 Ti (1.4571)

Ausführung flammwidrig:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.370 kg

Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall. Zur sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Für Wand- und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen. Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden Prüfdokumenten zu entnehmen.