Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Grip Sammelhalterung für Direktbefestigung 20x NYM3x1,5 Stahl bandverzinkt zink

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2207214

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 20

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Farbe - Zink

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197490034

Sonepar Artikelnummer

121400188

Hersteller Artikelnummer

2207214

Hersteller Typ

2031 M UNI 20 FS

Hersteller Artikel Nr.:

2207214

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

20

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Halogenfrei:

Ja

Mit Dübel:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.047 kg

Sammelhalterung aus Metall zum Verlegen von Kabeln an Wand oder Decke. Direktbefestigung über Kunststoffadapter oder klassische Schraubmontage durch separates Befestigungsloch Ø 6 mm. Universeller Adapter für die Einhand-Montage mit unterschiedlichen Setzgeräten, z. B. von Hilti, Würth, Spit, Bosch. Hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall. Halogenfrei, brandlastfrei. Zur sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen. Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden Prüfdokumenten zu entnehmen.