Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Grip-Sammelhalterung mit Anreihkontur 10x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2205384

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 10

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196773589

Sonepar Artikelnummer

120795468

Hersteller Artikelnummer

2205384

Hersteller Typ

2031 10 SP

Hersteller Artikel Nr.:

2205384

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

10

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Mit Dübel:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.014 kg

Sammelhalterung mit angespritztem Befestigungselement, zum Montieren von bis zu 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² an Wand oder Decke. Befestigung mit Schlagdübel oder Steckdübel. Auch geeignet zum Befestigen mit gas- und akkubetriebenen Setzgeräten der Marken Bosch, Fischer und Spit (Nasendurchmesser innen Ø 7 mm). Befestigungsloch Ø 6 mm. Empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 250-400 cm, abhängig von den jeweilig gültigen nationalen Vorgaben/Normen.