OBO BETTERMANN - Großflächenscheibe M10,Ø30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3403155
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 30 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195944393
Sonepar Artikelnummer
120502155
Hersteller Artikelnummer
3403155
Hersteller Typ
964 M10 G30 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
3403155
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
1.5 mm
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.006 kg


