Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Großflächenscheibe M10,Ø30mm Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3403165

  • Innendurchmesser - 10.5 mm

  • Außendurchmesser - 30 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195868330

Sonepar Artikelnummer

120046833

Hersteller Artikelnummer

3403165

Hersteller Typ

964 M10 G30 G

Hersteller Artikel Nr.:

3403165

Innendurchmesser:

10.5 mm

Außendurchmesser:

30 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

10

Stärke:

1.5 mm

Lochform:

rund

Gehärtet:

Nein

Angefast:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.006 kg

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.