Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Großflächenscheibe M4,Ø15mm Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3403025

  • Innendurchmesser - 4.3 mm

  • Außendurchmesser - 15 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195867913

Sonepar Artikelnummer

120046827

Hersteller Artikelnummer

3403025

Hersteller Typ

964 M4 G15 G

Hersteller Artikel Nr.:

3403025

Innendurchmesser:

4.3 mm

Außendurchmesser:

15 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

4

Stärke:

1.2 mm

Gehärtet:

Nein

Angefast:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.002 kg

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.