OBO BETTERMANN - Großflächenscheibe M5,Ø20mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3403041
Innendurchmesser - 5.3 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195867975
Sonepar Artikelnummer
120046828
Hersteller Artikelnummer
3403041
Hersteller Typ
964 M5 G20 G
Hersteller Artikel Nr.:
3403041
Innendurchmesser:
5.3 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
5
Stärke:
1.2 mm
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.002 kg


