Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Großflächenscheibe M6,Ø40mm Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3403099

  • Innendurchmesser - 6.4 mm

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196849536

Sonepar Artikelnummer

120993739

Hersteller Artikelnummer

3403099

Hersteller Typ

WS M6 G40 G

Hersteller Artikel Nr.:

3403099

Innendurchmesser:

6.4 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Stärke:

1.5 mm

Gehärtet:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.014 kg

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.