OBO BETTERMANN - Großflächenscheibe M8,Ø20mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3403125
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 8
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195944348
Sonepar Artikelnummer
120351601
Hersteller Artikelnummer
3403125
Hersteller Typ
964 M8 G20 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
3403125
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
1.5 mm
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.002 kg


