Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Großflächenscheibe M8,Ø20mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3403127

  • Innendurchmesser - 8.4 mm

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195944409

Sonepar Artikelnummer

120502150

Hersteller Artikelnummer

3403127

Hersteller Typ

964 M8 G20 V4A

Hersteller Artikel Nr.:

3403127

Innendurchmesser:

8.4 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Stärke:

1.5 mm

Angefast:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.002 kg

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser. Bei Verbindungen auf der der Montageschiene MS 41, empfehlen wir den Außendurchmesser 40 mm.