OBO BETTERMANN - Großflächenscheibe M8,Ø25mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3403137
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195944447
Sonepar Artikelnummer
120502152
Hersteller Artikelnummer
3403137
Hersteller Typ
964 M8 G25 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
3403137
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
1.2 mm
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.004 kg


