OBO BETTERMANN - Großflächenscheibe M8,Ø25mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3403130
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012195868279
Sonepar Artikelnummer
120046832
Hersteller Artikelnummer
3403130
Hersteller Typ
964 M8 G25 G
Hersteller Artikel Nr.:
3403130
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
1.2 mm
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.004 kg


