OBO BETTERMANN - Großflächenscheibe M8,Ø40mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3403145
Innendurchmesser - 8.5 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195946250
Sonepar Artikelnummer
120502153
Hersteller Artikelnummer
3403145
Hersteller Typ
964 M8 G40 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
3403145
Innendurchmesser:
8.5 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
1.5 mm
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.004 kg


