OBO BETTERMANN - Grundträger für Trägerplatte 165x76x12 Stahl bandverzinkt tiefschwarz RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7407836
Anzahl der einbaubaren Geräte - 2
Breite - 76 mm
Tiefe - 11.4 mm
Ausführung - Trägerform
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195113287
Sonepar Artikelnummer
120200355
Hersteller Artikelnummer
7407836
Hersteller Typ
MTU 2
Hersteller Artikel Nr.:
7407836
Anzahl der einbaubaren Geräte:
2
Breite:
76 mm
Tiefe:
11.4 mm
Ausführung:
Trägerform
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Anzahl der Zugentlastungen:
0
Länge:
162 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.114 kg


