Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Grundträger für Trägerplatte 208x76x12 Stahl bandverzinkt tiefschwarz RAL 9005

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7407840

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 3

  • Anzahl der Leitungseinführungen - 0

  • Breite - 76 mm

  • Tiefe - 11.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195113294

Sonepar Artikelnummer

120200356

Hersteller Artikelnummer

7407840

Hersteller Typ

MTU 3

Hersteller Artikel Nr.:

7407840

Anzahl der einbaubaren Geräte:

3

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Breite:

76 mm

Tiefe:

11.4 mm

Ausführung:

Trägerform

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Anzahl der Zugentlastungen:

0

Länge:

205 mm

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.145 kg

Montageträger zur Aufnahme von 3 Trägerplatten und einer Zugentlastung. Verwendung anstelle eines Gerätebechers UT4.