Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Gummiunterlage 140x110x4 Gummi schwarz

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6290176

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Gummiunterlage

  • Werkstoff - Gummi

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195161943

Sonepar Artikelnummer

120503881

Hersteller Artikelnummer

6290176

Hersteller Typ

ISSGU140110

Hersteller Artikel Nr.:

6290176

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Gummiunterlage

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.090 kg

Gummiunterlage zur rutschfreien Befestigung der Boden-Decken-Installationssäule. Die Gummiunterlage eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISS140110.