OBO BETTERMANN - Haengestiel m.angeschw.Kopfpl.50x30x900 Stahl tfvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6342366
Länge - 900 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196225071
Sonepar Artikelnummer
120122871
Hersteller Artikelnummer
6342366
Hersteller Typ
US 3 K 90 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6342366
Länge:
900 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
1.48 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.478 kg


