OBO BETTERMANN - Haft-Clip, ohne Nagel Großverpackung 4-7mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2214873
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 4 .. 7 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195599777
Sonepar Artikelnummer
120046604
Hersteller Artikelnummer
2214873
Hersteller Typ
4039 SP
Hersteller Artikel Nr.:
2214873
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
4 .. 7 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Nein
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Nein
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.070 kg


