Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M10x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1148160

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196489572

Sonepar Artikelnummer

120538664

Hersteller Artikelnummer

1148160

Hersteller Typ

MS40HB M10x30 A4

Hersteller Artikel Nr.:

1148160

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

35 mm

Kopfbreite:

14 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Geeignet für Montageschiene:

Ja

Mit Mutter:

Ja

Zolltarifnummer:

73181595

Gewicht:

0.060 kg

Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022