OBO BETTERMANN - Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M10x60mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148164
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489589
Sonepar Artikelnummer
120538665
Hersteller Artikelnummer
1148164
Hersteller Typ
MS40HB M10x60 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1148164
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
35 mm
Kopfbreite:
14 mm
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.079 kg


