OBO BETTERMANN - Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M12x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148168
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489596
Sonepar Artikelnummer
120538666
Hersteller Artikelnummer
1148168
Hersteller Typ
MS40HB M12x30 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1148168
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
35 mm
Kopfbreite:
14 mm
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.076 kg


