OBO BETTERMANN - Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M12x60mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148170
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489602
Sonepar Artikelnummer
120538667
Hersteller Artikelnummer
1148170
Hersteller Typ
MS40HB M12x60 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1148170
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
35 mm
Kopfbreite:
14 mm
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.093 kg


