OBO BETTERMANN - Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M6x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148146
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489541
Sonepar Artikelnummer
120538661
Hersteller Artikelnummer
1148146
Hersteller Typ
MS40HB M6x30 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1148146
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
35 mm
Kopfbreite:
17 mm
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.048 kg


