OBO BETTERMANN - Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M8x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148150
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489558
Sonepar Artikelnummer
120538662
Hersteller Artikelnummer
1148150
Hersteller Typ
MS40HB M8x30 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1148150
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
35 mm
Kopfbreite:
17 mm
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.057 kg


