OBO BETTERMANN - Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M8x30mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148110
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489480
Sonepar Artikelnummer
120538655
Hersteller Artikelnummer
1148110
Hersteller Typ
MS40HB M8x30 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1148110
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
35 mm
Kopfbreite:
17 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.057 kg


