OBO BETTERMANN - Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M8x60mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148154
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489565
Sonepar Artikelnummer
120538663
Hersteller Artikelnummer
1148154
Hersteller Typ
MS40HB M8x60 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1148154
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
35 mm
Kopfbreite:
17 mm
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.069 kg


