OBO BETTERMANN - Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M8x60mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148114
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489497
Sonepar Artikelnummer
120538656
Hersteller Artikelnummer
1148114
Hersteller Typ
MS40HB M8x60 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1148114
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
35 mm
Kopfbreite:
17 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.069 kg


