OBO BETTERMANN - Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M10x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148268
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 43.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489794
Sonepar Artikelnummer
120538678
Hersteller Artikelnummer
1148268
Hersteller Typ
MS50HB M10x30 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1148268
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
43.3 mm
Kopfbreite:
13 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.077 kg


