OBO BETTERMANN - Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M12x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148276
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Länge - 43.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489817
Sonepar Artikelnummer
120538680
Hersteller Artikelnummer
1148276
Hersteller Typ
MS50HB M12x30 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1148276
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
43.3 mm
Kopfbreite:
13 mm
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.090 kg


