OBO BETTERMANN - Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M12x30mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148226
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch) - 12
Länge - 43.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489749
Sonepar Artikelnummer
120538673
Hersteller Artikelnummer
1148226
Hersteller Typ
MS50HB M12x30 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1148226
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
43.3 mm
Kopfbreite:
13 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.090 kg


