OBO BETTERMANN - Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M12x60mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148280
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Länge - 43.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489824
Sonepar Artikelnummer
120538681
Hersteller Artikelnummer
1148280
Hersteller Typ
MS50HB M12x60 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1148280
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
43.3 mm
Kopfbreite:
13 mm
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.117 kg


