OBO BETTERMANN - Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M6x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148256
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489763
Sonepar Artikelnummer
120538675
Hersteller Artikelnummer
1148256
Hersteller Typ
MS50HB M6x30 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1148256
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
43 mm
Kopfbreite:
21 mm
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.078 kg


