OBO BETTERMANN - Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M6x30mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148206
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489695
Sonepar Artikelnummer
120538668
Hersteller Artikelnummer
1148206
Hersteller Typ
MS50HB M6x30 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1148206
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
43 mm
Kopfbreite:
21 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.078 kg


