OBO BETTERMANN - Hakenschraube Gitterrinnenbefestigung M6x13 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1154990
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gesamtlänge - 24 mm
Gewindelänge - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012195463399
Sonepar Artikelnummer
120039196
Hersteller Artikelnummer
1154990
Hersteller Typ
HS M6 VA4567
Hersteller Artikel Nr.:
1154990
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gesamtlänge:
24 mm
Gewindelänge:
13 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.006 kg


