OBO BETTERMANN - Halbschale innenbeschichtet 200x116x65mm Polyvinylchlorid grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7204306
Ausführung - sonstige
Form - rund
Plattenstärke/Produktlänge - 200 mm
Außenhöhe - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196448081
Sonepar Artikelnummer
120393894
Hersteller Artikelnummer
7204306
Hersteller Typ
CTS-HP200
Hersteller Artikel Nr.:
7204306
Ausführung:
sonstige
Form:
rund
Plattenstärke/Produktlänge:
200 mm
Außenhöhe:
65 mm
Außenbreite:
116 mm
Außendurchmesser:
106 mm
Innendurchmesser:
116 mm
Zubehör erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
0.200 kg


