Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Halter für Isolierstange 20mm Zinkdruckguss verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5230527

  • Befestigungsart Stange - mit Schraubschelle

  • Werkstoff des Halters - sonstige

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195959601

Sonepar Artikelnummer

120047032

Hersteller Artikelnummer

5230527

Hersteller Typ

113 Z-20

Hersteller Artikel Nr.:

5230527

Befestigungsart Stange:

mit Schraubschelle

Werkstoff des Halters:

sonstige

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

8

Werkstoff des Überlegers:

sonstige

Werkstoff des Unterteils:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.082 kg

• montiert mit Überleger und Sechskantschrauben M6 x 16 • mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm.