Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Hammereinsatz für Vibrationshämmer 20mm Stahl

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3043908

  • Ausführung - Hammereinsätze

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft - Bosch

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195642312

Sonepar Artikelnummer

120502079

Hersteller Artikelnummer

3043908

Hersteller Typ

2531 20

Hersteller Artikel Nr.:

3043908

Ausführung:

Hammereinsätze

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:

Bosch

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

1.350 kg

2531 20 : Hammereinsatz für Vibrationshämmer • Fabrikat Bosch GSH 27, USH 27 (Schlüsselweite 28mm) • passend für Staberder System ST, BP und OMEX • gehärtet