OBO BETTERMANN - Hammerkopfschraube für Profilschiene CL2008 M8x25mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148016
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 21.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196488742
Sonepar Artikelnummer
120538641
Hersteller Artikelnummer
1148016
Hersteller Typ
CL20HB M8x25 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1148016
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
21.1 mm
Kopfbreite:
10.5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.022 kg


