OBO BETTERMANN - Hammerkopfschraube für Profilschiene CL2712 M6x25mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148024
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196488766
Sonepar Artikelnummer
120538643
Hersteller Artikelnummer
1148024
Hersteller Typ
CL27HB M6x25 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1148024
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
23 mm
Kopfbreite:
10.1 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.016 kg


