Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Hammerkopfschraube für Profilschiene CL2712 M8x25mm Stahl Zinklamelle

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1148028

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge - 23 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196488773

Sonepar Artikelnummer

120538644

Hersteller Artikelnummer

1148028

Hersteller Typ

CL27HB M8x25 ZL

Hersteller Artikel Nr.:

1148028

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

23 mm

Kopfbreite:

10.1 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Montageschiene:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73181595

Gewicht:

0.023 kg

Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene CL2712