OBO BETTERMANN - Hammerkopfschraube für Profilschiene MS4121/4141 M6x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148406
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 34.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196490295
Sonepar Artikelnummer
120538697
Hersteller Artikelnummer
1148406
Hersteller Typ
MS41HB M6x30 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1148406
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
34.5 mm
Kopfbreite:
20 mm
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.040 kg


