OBO BETTERMANN - Hammerkopfschraube für Profilschiene MS4121/4141 M8x100mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148418
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 34.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196490325
Sonepar Artikelnummer
120538700
Hersteller Artikelnummer
1148418
Hersteller Typ
MS41HB M8x100 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1148418
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
34.5 mm
Kopfbreite:
20 mm
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.076 kg


