OBO BETTERMANN - Hammerkopfschraube für Profilschiene MS4121/4141 M8x30mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148310
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 34.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196490066
Sonepar Artikelnummer
120538683
Hersteller Artikelnummer
1148310
Hersteller Typ
MS41HB M8x30 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1148310
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
34.5 mm
Kopfbreite:
20 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.049 kg


