Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Hammerkopfschraube für Profilschienen Mittel M10x30mm Stahl Zinklamelle

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1148068

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 33.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196488919

Sonepar Artikelnummer

120538647

Hersteller Artikelnummer

1148068

Hersteller Typ

ACMHB M10x30 ZL

Hersteller Artikel Nr.:

1148068

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

33.5 mm

Kopfbreite:

16.5 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Montageschiene:

Ja

Zolltarifnummer:

73181595

Gewicht:

0.050 kg

Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518